三菱マテリアル
チップ MTTR/L
形状
ひし形86°
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
材質
UP20M
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
内容量
1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48960152
MTTL436001 UP20M
0.1
¥
38,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48960161
MTTR436003 UP20M
0.3
¥
38,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください