三菱マテリアル
チップ SNMG
形状
正方形90°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48960947
SNMG120412 HTI05T
12.7
4.76
1.2
661-7182
HTI05T
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
48960694
SNMG090304 MC6025
9.525
3.18
0.4
661-6933
MC6025
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
48960712
SNMG090308 MC6025
9.525
3.18
0.8
661-6950
MC6025
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
48960721
SNMG120404 MC6025
12.7
4.76
0.4
661-6968
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48960825
SNMG120408 MC6025
12.7
4.76
0.8
661-7069
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48960834
SNMG120408 UE6105
12.7
4.76
0.8
661-7077
UE6105
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
48961132
SNMG190616 MC6025
19.05
6.35
1.6
661-7379
MC6025
¥
31,000
取扱い終了
48960956
SNMG120412 MC6025
12.7
4.76
1.2
661-7191
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48960965
SNMG120412 UE6105
12.7
4.76
1.2
661-7204
UE6105
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
48961001
SNMG120416 MC6025
12.7
4.76
1.6
661-7247
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
48961017
SNMG120416 UE6110
12.7
4.76
1.6
661-7255
UE6110
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
48961026
SNMG120420 MC6025
12.7
4.76
2
661-7263
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
48961053
SNMG150612 MC6025
15.875
6.35
1.2
661-7298
MC6025
¥
27,100
取扱い終了
48961062
SNMG150612 UC5105
15.875
6.35
1.2
661-7301
UC5105
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
48961071
SNMG150612 UC5115
15.875
6.35
1.2
661-7310
UC5115
¥
23,000
取扱い終了
48961105
SNMG190612 MC6025
19.05
6.35
1.2
661-7344
MC6025
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった