曜日別特売

チップ DCMT

チップ DCMT - 三菱マテリアル
形状ひし形55°チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1パック(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48958366DCMT070202 MP30256.352.380.2MP30257.8660-6822
10,700
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
48958411DCMT070204 MP30256.352.380.4MP30257.8660-6873
10,700
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
48958472DCMT070208 MP30256.352.380.8MP30257.8660-6938
10,700
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
48958506DCMT070208 US7356.352.380.8US7357.8660-6962
10,700
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
48958716DCMT150408 MP302512.74.760.8MP302515.5660-7179
20,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48958707DCMT150404 MP302512.74.760.4MP302515.5660-7161
20,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
48958542DCMT11T302 MP30259.5253.970.2MP302511.6660-7004
14,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
48958585DCMT11T304 MP30259.5253.970.4MP302511.6660-7047
14,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
48958646DCMT11T308 MP30259.5253.970.8MP302511.6660-7101
14,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
48958481DCMT070208 UC51156.352.380.8UC51157.8660-6946
9,100
取扱い終了
48958497DCMT070208 UE61106.352.380.8UE61107.8660-6954
10,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする