踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4

踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 - ミドリ安全

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格
JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
ブラック足幅3E形状ハイカット種類静電安全靴長さ(cm)24.5(26.0cm)材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)合成ゴム2層標準質量(g/片足)625(26.0cm)材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付)靴タイプ革靴内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10354322RT731FSSP-4-22.022
34,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354338RT731FSSP-4-22.522.5
34,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10354347RT731FSSP-4-23.023
34,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49008093RT731FSSP-4-23.523.5
34,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
49008102RT731FSSP-4-24.024
34,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008111RT731FSSP-4-24.524.5
34,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49008127RT731FSSP-4-25.025
34,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49008136RT731FSSP-4-25.525.5
34,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008145RT731FSSP-4-26.026
34,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008154RT731FSSP-4-26.526.5
34,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
49008163RT731FSSP-4-27.027
34,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008172RT731FSSP-4-27.527.5
34,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008181RT731FSSP-4-28.028
34,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/694/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする