静電靴・リストストラップチェッカー
静電靴は左右個別にチェックできます。静電靴とリストストラップはモード設定により同時、または個々にチェックできます。機能設定スイッチの切替で判定レベルの上限と下限が選択できます。一定時間測定が行われない場合、自動的にスリープモードへ移行します。AC/DC両用です。別売の通信データ表示ソフトにより、測定データをパソコンに表示させることが可能です。
機能
シューズチェック/判定設定値は上限・下限共に変えられます(上限:10MΩ、100MΩ、1000MΩ)(下限:0.1MΩ、1MΩ)
リストストラップチェック/(上限)10MΩ、(下限)0.75MΩ
用途静電靴、リストストラップの性能判定。静電靴、リストストラップの性能判定
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(靴側電極部)160×350×35
トラスコ品番408-7976
セット内容ACアダプター
幅(mm)200
質量(kg)3.05
高さ(mm)130
奥行(mm)40
電源単3アルカリ電池×4、又はACアダプター(AC100V)
内容量1セット
リストストラップチェック/(上限)10MΩ、(下限)0.75MΩ
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16