(清掃用具収納庫)清掃システムラック用 ワイヤーカゴ26小

(清掃用具収納庫)清掃システムラック用 ワイヤーカゴ26小 CONDOR(山崎産業)

掃除小物がきちんと整理、収納できます。

用途清掃システムラック用オプション。 幅(mm)280 奥行(mm)280 高さ(mm)60 トラスコ品番408-8433 材質スチールメラミン焼き付け 質量(g)685 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48900957 C300-031X-OP
4,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48900957 C300-031X-OP 20291577 C311-031X-OP C311-031X-OP OoシステムラックOP ワイヤーカゴ CONDOR(山崎産業) 20291577 OoシステムラックOP ワイヤーカゴ CONDOR(山崎産業) 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする