曜日別特売

HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ)

HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) - CONDOR(山崎産業)HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) - CONDOR(山崎産業)HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) - CONDOR(山崎産業)HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) - CONDOR(山崎産業)HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) - CONDOR(山崎産業)HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) - CONDOR(山崎産業)HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) - CONDOR(山崎産業)HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはソフトタイプで比較的軽い汚れに適します。

質量(g)135毛丈(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×50線径(mm)0.4材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48900747CL612-000X-MB-BL
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48900756CL612-000X-MB-G
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48900765CL612-000X-MB-R
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48900774CL612-000X-MB-W
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
48900783CL612-000X-MB-Y
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HGハンドブラシ  HGスリムブラシ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48900747
2016-03-07
用途: 魚加工のカゴの洗浄用

ブラシの毛足が長くくぼみの奥に持ブラシが届ききれいに洗浄できる。
難点ーまれに毛が抜ける。

対象商品 : 48900756
2015-06-18
用途: 容器の内側の洗浄

ブラシが柔らかいし本体の先が丸くなっていて容器を傷つけない
持つところが細く女性に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする