ハンド・スピンナー ドロップ・ヘッド型

ハンド・スピンナー ドロップ・ヘッド型 RIDGID(日本エマソン)

最長7.6mまでの軽清掃に手動式の決定版です。キッチン、トイレ、浴室、洗面所などの比較的軽度な清掃にご使用ください。

用途排水管清掃。 付属品ワイヤ(8mm×7.6m) トラスコ品番423-2933 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×425 パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~75 清掃能力(m2/h)7.6 動力手動 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49000892 58895
オープン
43,980
48,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする