MCオゾナイザー MC-985S
薬剤不要のため環境面で無害です。消費電力も少なく経済的です。簡単に設置ができメンテナンスも楽です。
用途工作機械の水溶性切削液の腐敗臭に。
トラスコ品番423-7722
寸法(mm)155×260×160
質量(kg)3.2
吐出風量(L/min)13(0.01MPa)
消費電力(W)(50/60Hz)19/18
オゾン発生量高80mg/h、低30mg/h
脱臭機能○
内容量1台
薬剤不要のため環境面で無害です。消費電力も少なく経済的です。簡単に設置ができメンテナンスも楽です。