曜日別特売
(1件のレビュー)

温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。

用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。透明容量(kg)1質量(kg)1.12使用温度範囲-40~200℃容器広口ポリビン主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L内容量1缶(1kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粘度(mm2/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49025961ELEMENT14PDMS50-J50
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
49025952ELEMENT14PDMS100-J100
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
49025943ELEMENT14PDMS1000-J1000
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49025943
2015-03-29
用途: 潤滑用

短納期、低価格で大変良い製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする