ビーカー用蓋

ビーカー用蓋 - サンプラテックビーカー用蓋 - サンプラテックビーカー用蓋 - サンプラテックビーカー用蓋 - サンプラテックビーカー用蓋 - サンプラテックビーカー用蓋 - サンプラテック
(6件のレビュー)

TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。

材質ポリプロピレン(PP)種類フタ内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490363551061100ml用9
204
199
219(税込)
当日出荷
490363641062200ml用13
228
219
241(税込)
当日出荷
490363731063300ml用16
264
259
285(税込)
当日出荷
490363821064500ml用18
300
299
329(税込)
当日出荷
4903639110651000ml用35
336
329
362(税込)
当日出荷
4903640710662000ml用50
420
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49036373
2022-12-12
用途: 薬品の保管用
novum&futurum製造業

作業中に使用頻度が高い薬品の蓋に使用しています。
きっちり締めるのではなく、蒸発防止やゴミや他の薬品の飛沫が入らないように被せておく用途に合ってました。密閉性がなく、素早く片手で蓋を空けられるので作業効率が良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 49036391
2022-05-29
用途: ビーカーの蓋に使用
サービス業

ビーカーとセットで購入。もう少ししっかり止まるかと思ったら、ただの蓋だった。

1が参考にしています
対象商品 : 49036391
2021-05-09
用途: ゴミ・ホコリ除け
株式会社 山嘉精練

工場には様々な薬剤が入ったビーカーがあるが、使用頻度はマチマチ。薬剤の中にゴミやホコリが入らないように蓋を乗せるようにしています。

2が参考にしています
対象商品 : 49036373
2019-03-13
用途: カップの蓋に

300mlビーカー用の蓋、手持ちのマグカップの蓋にぴったりでした。
本来の使い方とは異なりますが、こんな蓋だけでもコーヒーやスープの温度低下がかなり遅くなります。
内側下(ビーカーに入る部分)の径=約72mm
上部の外周(注ぎ口部除く)の径=約93mm
カップの内径が上記範囲内なら使用できると思います。参考まで。

8が参考にしています
対象商品 : 49036373
2018-12-20
用途: 塗装作業時
その他業種

スプレーガンの洗浄時に用いるビーカー用の蓋として購入。シンナーの蒸発と臭いが、ある程度抑えられるので満足。

2が参考にしています
対象商品 : 49036355
2016-12-02
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

ビーカーに載せるだけの物だったので不満です、ある程度密閉され、嵌合固定されるものだと思っていました

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする