Sentry
クラシカルキー式 セキュリティ保管庫
個人情報管理に最適です。
材質
本体:スチール
仕様
収納サイズA5
トラスコ品番
421-3637
質量(kg)
6.2
容量(L)
9.9
施錠方法
クラシカルキータイプ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
286×213×163
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
290×264×167
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835175
X031
9.9
6.2
290×264×167
¥
21,450
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください