PLUS(プラス)[文具] PLUS(プラス)[文具]の 事務用品 PLUS(プラス)[文具]の 文房具 PLUS(プラス)[文具]の のり 液状のり 液状のり 注文コード (1件のレビュー) 塗りやすい液状のりです。 用途紙の接着に便利 トラスコ品番407-7644 質量(g)64 内容量1本(50mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B031J 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48855895 B031J オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 文房具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レッドグルー 不易 税込¥197 ¥179 バスケットへ レッドグルー 補充用省ゴミパック 不易 税込¥758 ¥689 バスケットへ レッドグルー 専用替えスポンジキャップ 不易 税込¥384 ¥349 バスケットへ レッドグルー 補充用 不易 税込¥945 ¥859 バスケットへ オーグルー用替スポンジ 不易 税込¥384 ¥349 バスケットへ Super 77 マルチ用途スプレーのり 3M(スリーエム) 税込¥31,878~ ¥28,980~ テープのり ノリノプロ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 税込¥351~ ¥319~ テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる 10m PLUS(プラス)[文具] 税込¥197 ¥179 スティックのりST25用リフィル【10個入】 クラウン[事務用品] 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スティックのりST25用リフィル クラウン[事務用品] 税込¥164 ¥149 バスケットへ 固形アラビック ヤマト(機構部品) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ まとめ買いセット(40個入り) 目玉クリップ中サイズ口幅52mm コクヨ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ まとめ買いセット(10個入り) 吊り下げ名札用リール (強化ひも・クリップ付き) コクヨ 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ まとめ買いセット(50個入り) 目玉クリップ小サイズ口幅39mm コクヨ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 檜マスキングカッター台 サイプレスジャパン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デスクマット アストロ 税込¥1,758~ ¥1,598~ フェイクレザーデスクマット80×40cm D8040P1 CRECOTE 税込¥3,850 ¥3,500 1穴パンチ はくでん 税込¥2,308~ ¥2,098~ マイタック おなまえラベル強力タイプ ニチバン 税込¥637~ ¥579~ 透明デスクマット マウス非対応 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,060~ ¥964~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具のり液状のり 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 48855895 2014-06-15 用途: 伝票の貼り付け 値段が安く、一流メーカー品が安価である 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のり」にはこんなカテゴリがあります テープのり でんぷんのり ペンタイプのり 液状のり スティックのり スプレーのり シェアする マイページ 最近見た商品