刈込み鋏 のこかり 雑草刈
のこぎり刃が滑りを防止し、楽々カットできます。L首形状で、芝や雑草も刈りやすいです。
用途庭木、植垣などの剪定、刈り込み作業に。芝、雑草の刈り込み作業に。
全長(mm)590
刃長(mm)180
切断能力(mm)12
トラスコ品番402-7434
材質刃:特殊刃物鋼、柄:樫
質量(g)800
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、植垣、芝、雑草
内容量1本
農具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24