フロンケミカル
石英ルツボ ローヤルベルリン型(蓋付)
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
材質
石英ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49044292
NR4504-001
416-7091
15
28
150
41
¥
18,000
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49044301
NR4504-002
416-7104
25
30
250
47
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49044317
NR4504-003
416-7112
40
45
400
57
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49044326
NR4504-004
416-7121
60
38
600
65
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49044335
NR4504-005
416-7139
100
55
1000
70
¥
39,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください