曜日別特売

石英ルツボ 白金型フタ付

石英ルツボ 白金型フタ付 - フロンケミカル

半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。高純度分析用にご使用下さい。

材質石英ガラス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49044527NR4513-003416-7325303030030
22,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49044511NR4513-002416-7317202020020
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
49044536NR4513-004416-7333505050050
27,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
49044502NR4513-001416-7309151515015
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49044511NR4513-0022082103642048NR4513-002 石英ルツボ アズワン 20821036石英ルツボアズワン1個
20,400
税込22,440
注文コードが変更になりました。
49044536NR4513-0042082105442107NR4513-004 石英ルツボ アズワン 20821054石英ルツボアズワン1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする