丸和ケミカル
PETリサイクル手袋
ペットボトルから作られた再生繊維を使用し、環境に配慮したエコ軍手です。
トラスコ品番
398-5415
厚さ(mm)
2
エコマーク認定
認定
糸本数(本)
2
質量(g/ダース)
650
エコマーク認定番号
17 103 004
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49048404
533
フリー
23
8
18
再生PET繊維、綿、他
ホワイト
7
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください