曜日別特売

ドライバービット

ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機ドライバービット - 近江精機
(1件のレビュー)

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。

先端形状ボックス本数10差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭内容量1パック(10本)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49050267V32B-H10-5555406-201925510
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050276V32B-H11-5555406-202723811
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050285V32B-H12-5555406-203529512
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050294V32B-H13-5555406-204335013
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050303V32B-H14-5555406-205133814
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
49050312V32B-H17-5555406-206048617
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050321V32B-H4-5555406-20781344
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050337V32B-H5.5-100100406-20862655.5
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050346V32B-H5.5-5555406-20941705.5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49050355V32B-H5.5-7070406-21081805.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
49050364V32B-H5-100100406-21162655
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050373V32B-H5-5555406-21241525
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
49050382V32B-H5-7070406-21321805
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
49050391V32B-H6-100100406-21412866
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050407V32B-H6-7070406-21592016
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050416V32B-H7-100100406-21672807
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050425V32B-H7-7070406-21751947
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
49050434V32B-H8-100100406-21833468
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
49050443V32B-H8-5555406-21912798
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49050452V32B-H8-7070406-22052558
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49050346
2020-02-25
用途: 装置メンテナンス作業時

非常に使い易い商品で装置メンテナンス作業が楽に行う事が出来ました。
もっと早く購入すれば良かった…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする