東京パック
エンボス手袋 五本絞り エコノミー化粧箱
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途
食品加工。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.027
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス/外エンボス
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
色
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49051737
BEK-S
S
422-3942
ブルー
380
27
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49051746
EEK-L
L
422-3951
透明
460
28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49051755
EEK-M
M
422-3969
透明
440
28
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
49051764
EEK-S
S
422-3977
透明
420
28
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31270970
BEK-L
L
422-3926
ブルー
420
27
¥
1,934
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31270979
BEK-M
M
422-3934
ブルー
400
27
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
49051712
BEK-L
L
422-3926
ブルー
420
27
オープン
取扱い終了
49051721
BEK-M
M
422-3934
ブルー
400
27
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください