曜日別特売

外エンボスGLOVE26透明

外エンボスGLOVE26透明 - エフピコ外エンボスGLOVE26透明 - エフピコ

外側にエンボス加工を施し、食材離れが良くなっています。
強化触媒を配合しているので、破れにくいです。
着脱がしやすいストレートタイプです。
管理のしやすい小箱タイプです。
装着が目立ちにくいクリアタイプです。

用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
厚さ(mm)
0.026
色
半透明
タイプ
左右兼用
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
内容量
1箱(50箱×100枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75259601CSUK478-2515SS326.912.4
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75259610ZXKG478-2514S337.613.6
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする