日本サニパック
使い捨てポリエチレン手袋(外エンボス加工)
BOXタイプで1枚ずつ取り出しやすくなっております。
左右兼用タイプです。
用途
食品加工場、飲食業、ホテル業等に。
材質
ポリエチレン(CPE)
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
タイプ
左右兼用
全長(cm)
28
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
内容量
1箱(40箱×100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75256417
AH02
256-3257
S
8
26
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75256426
AH03
256-3256
M
8
28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75256435
AH04
256-3259
L
9
29
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください