東京パック
エンボス手袋化粧箱専用ハンガー
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
422-3985
幅(mm)
300
高さ(mm)
215
質量(g)
300
奥行(mm)
70
TKG品番
9-1473-0401
TKG品番(2017)
6-1318-1601
内容量
1台
注意
※手袋別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49051773
EKH-B
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください