曜日別特売

ニューベア(キャリアローラー用ベアリング)

ニューベア(キャリアローラー用ベアリング) - CCTYベアリングジャパン
(2件のレビュー)

ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。

用途スチールローラー用。内径(Φmm)12材質ベアリング:SUJ2 JISベアリング相当品、樹脂:ポリプロピレン導電樹脂使用温度範囲常温内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ外径×厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
49047871TCRB-2X2E42.7×1.452
380
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
1230日まで
49047887TCRB-2X3E42.7×1.652
380
379
417(税込)
当日出荷
-
49047896TCRB-3X1E48.6×1.456
380
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
1230日まで
49047914TCRB-4X1E50.8×1.660
390
389
428(税込)
当日出荷
-
49047923TCRB-5X1E57.2×1.466
390
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
1230日まで
49047932TCRB-5X3E57.2×2.366
390
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
1230日まで
49047941TCRB-6X1E60.5×2.367
390
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
1230日まで
49047957TCRB-6X2E60.5×3.867
390
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
1230日まで
49047862TCRB-1X1E38.1×1.246
380
取扱い終了
-
49047905TCRB-3X2E48.6×1.656
380
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49047887
2019-08-26
用途: 板金コイル台製作

板金コイル台の製作で、単管パイプの両端に使いましたが相性も良く問題なしです。

対象商品 : 49047923
2016-05-22
用途: 工作機械作成
ファーム イイオカ農・林・水産業

単管パイプ端面に使用し問題なし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする