曜日別特売

フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)

フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型) - ゼンシン

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。

用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49062167Z-2000NW-15-300150.3
5,800
取扱い終了
代替品有
49062176Z-2000NW-15-500150.5
7,300
取扱い終了
代替品有
49062185Z-2000NW-20-300200.3
6,500
取扱い終了
代替品有
49062194Z-2000NW-20-500200.5
8,200
取扱い終了
代替品有
49062203Z-2000NW-25-300250.3
7,900
取扱い終了
代替品有
49062212Z-2000NW-25-500250.5
9,900
取扱い終了
代替品有
49062221Z-2000NW-32-300320.3
9,500
取扱い終了
代替品有
49062237Z-2000NW-32-500320.5
11,800
取扱い終了
代替品有
49062246Z-2000NW-40-300400.3
10,500
取扱い終了
代替品有
49062255Z-2000NW-40-500400.5
13,200
取扱い終了
代替品有
49062264Z-2000NW-50-300500.3
12,500
取扱い終了
代替品有
49062273Z-2000NW-50-500500.5
15,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49062167Z-2000NW-15-30012834930Z-2000NWZ-2000NW-15-300 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12834930接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
49062176Z-2000NW-15-50012834948Z-2000NWZ-2000NW-15-500 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12834948接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
49062185Z-2000NW-20-30012835009Z-2000NWZ-2000NW-20-300 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835009接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
49062194Z-2000NW-20-50012835027Z-2000NWZ-2000NW-20-500 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835027接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
49062203Z-2000NW-25-30012835088Z-2000NWZ-2000NW-25-300 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835088接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
49062212Z-2000NW-25-50012835106Z-2000NWZ-2000NW-25-500 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835106接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
49062221Z-2000NW-32-30012835167Z-2000NWZ-2000NW-32-300 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835167接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
49062237Z-2000NW-32-50012835185Z-2000NWZ-2000NW-32-500 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835185接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
49062246Z-2000NW-40-30012835246Z-2000NWZ-2000NW-40-300 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835246接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
49062255Z-2000NW-40-50012835264Z-2000NWZ-2000NW-40-500 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835264接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
49062264Z-2000NW-50-30012835325Z-2000NWZ-2000NW-50-300 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835325接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
49062273Z-2000NW-50-50012835350Z-2000NWZ-2000NW-50-500 接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン 12835350接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする