曜日別特売

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) - ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) - ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) - ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) - ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) - ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) - ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) - ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) - ゼンシン
(7件のレビュー)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。

用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)内容量1本
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49062282Z-9000NW-15-30015420-40693000.50.3
3,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
49062291Z-9000NW-15-50015420-40775000.50.5
4,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49062307Z-9000NW-20-30020420-40853000.60.3
4,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49062316Z-9000NW-20-50020420-40935000.70.5
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49062325Z-9000NW-25-30025420-41073000.90.3
4,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
49062334Z-9000NW-25-50025420-411550010.5
6,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
49062343Z-9000NW-32-30032420-41233001.20.3
6,800
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
49062352Z-9000NW-32-50032420-41315001.40.5
8,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
49062361Z-9000NW-40-30040420-41403001.70.3
8,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
49062377Z-9000NW-40-50040420-41585001.90.5
10,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
49062386Z-9000NW-50-30050420-41663002.40.3
11,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
49062395Z-9000NW-50-50050420-41745002.70.5
13,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: ホースの交換

コンプレッサーに配管されているホースが急に漏れ出しました。
ホースの名称が分からなかったが、画像で判断できました。
問題なく取り付けることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 49062307
2023-08-08
用途: 溶接工事
麻生工業建設業・工事業

早い発送助かりました。使用しました。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 49062316
2022-10-22
用途: 灯油配管用
農・林・水産業

若干納品までに時間がかかりましたが満足のいく商品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 49062282
2016-04-25
用途: 灯油タンクからの配管に
有限会社三和商店

取り付けてからそろそろ1年が経ちますが、特に問題は無いようです。(有るようでは困るが)価格的に魅力なのでまた機会があれば買いたいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 49062282
2015-12-17
用途: オイルタンクの配管部へ
有限会社三和商店

取り付けてから約半年経ちましたが、特に問題は無いようです。
機会があればまた購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 49062325
2014-10-23
用途: 温水循環装置配管

取り付け問題なしであったが、時間が経過しないと良さはわからない。

1が参考にしています
対象商品 : 49062282
2014-06-02
用途: 配管等に
FKK

迅速で、安く買えました。
次も、宜しくお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1が参考にしています
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする