曜日別特売

エコLX巾木糊(ソフト巾木用接着剤)

エコLX巾木糊(ソフト巾木用接着剤) - 東リ
(8件のレビュー)

粘着力があり、作業性に優れる。
ソフト巾木の出隅も施工可能。
ワイド巾木の出隅は、CRセメントをご使用ください。
非引火性。

用途ソフト巾木外観灰白色 クリーム状待機時間-貼合せ可能時間夏/~10分、冬5~20分ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)成分ゴム系ラテックス形主なワークパーツ危険物の類別非危険物
注意
※耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のある壁面では使用不可。
夏期は接着剤の乾燥にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
施工面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48829487-1パック(1kg)可能/約3
1,400
取扱い終了
48829496-1個(3kg)可能/約9
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48829487
2021-12-07
用途: 内装DIY
サービス業

購入後に計画変更で木巾木の接着に使用しましたが問題なく、しっかり付いています。

対象商品 : 48829487
2021-05-11
用途: ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 接着用
製造業

ソフト巾木の接着に使いました。パレット的な板に出してのりヘラで壁に塗るは、板紙を当ててもだんだん下側が汚れてきて、絨毯を汚しそうになり中止。巾木に直接絞り出し、のりヘラで伸ばす方法にしました。貼るのはスムーズで乾くのも早いです。
しか~~し。手、糊ベラ、樹脂製ローラー やドライヤーに付着したのりを取るのが大変!水洗い、お湯洗い、中性洗剤、固形石鹸、除光液、キッチンアルコール、すべてで敗北。ガムテープと養生テープを貼り付け、ペタペタ取るを念入りに行い、それでも取れない分は、養生テープを貼って時間をおく作戦でどうにか…。壁についた分は、即濡れ雑巾で取ればそこそこ取れますが、絨毯に付着したのは濡れ雑巾でもあまり綺麗に取れないので、乾くまで様子見です。
壁に直接塗れるヘッドが付いてると良いと思います。(今の形状で壁に直接出して、使いやすいコテで伸ばす方が手にはつきにくいですが、絨毯にぼたぼた落ちたら悲惨)

3が参考にしています
対象商品 : 48829487
2020-06-18
用途: うさぎがかじった巾木の交換時
農・林・水産業

自宅のウサギが、壁紙をはがしたり、巾木をかじったりといいお仕事をしていました。巾木に接着剤を塗ると表面も接着剤で白く汚れたので、凹凸のある壁紙の方に塗ったらスムーズに作業ができました。角の所は力を入れてしばらく押すときれいに接着できました。作業が終わる頃には、手がべとべとになり落とすのが大変でした。ノズルがついていると便利かもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 48829487
2018-05-09
用途: 傷んだ巾木交換の接着に使用しました。
美津和産業株式会社

他の製品に比べ早くまたきれいに強力に接着ができて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48829487
2017-09-21
用途: 壁クロス張替
麻生教育サービス株式会社教育・研究機関

量もちょうどよく,専用の接着剤なので,安心して使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 48829487
2016-08-05
用途: ソフト巾木施工

水性糊の中では接着がとても良いと思います
1パックが小さいので持ち運びが便利です

1が参考にしています
対象商品 : 48829487
2014-07-01
用途: リフォームの巾木の接着

別のところに接着剤を取り出して使うより袋の切り口を小さくしてそのまま直接、巾木に接着剤を使用したら扱いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 48829487
2014-03-23
用途: ソフト巾木の接着に使用

クロスが白だったので はみ出ると汚れてしまう 透明はホワイト なら良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする