高画質900万画素デジタルカメラ

高画質900万画素デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

最短約11cmの近接撮影が可能で花や小物の接写もできます。
単4アルカリ電池採用で、旅行や行楽での、急な電池切れにも安心です。

動作環境
CPU/Intel MMX Pentium4 2.8GHz以上(3.0GHz以上を推奨)
メモリ/64MB以上(XP:128MB以上)
ハードディスク/200MB以上の空き容量
ドライブ/CD-ROM必須
付属品ケース、ストラップ、USB-PC接続ケーブル、CD-ROM、ミニ三脚、マイクロSDカード2GB 材質(本体)ABS樹脂 電源単4アルカリ電池2本(付属) 本体寸法(mm)約90×18×59 本体質量(g)73 対応OSWindows XP(SP2)/Vista(32bit) レンズf=8.5mm F2.8 有効画素数904万画素 機能(顔認識)あり、(笑顔検出)あり 総画素数912万画素 ズームデジタル8倍 内部メモリー無し 外部メモリーマイクロSDカード(32MB~2GB)、マイクロSDHCカード(4GB~8GB) 撮像素子1/2.5型CMOS シャッター速度(秒)1/1000~1/8 記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI) 液晶モニター2.4インチTFT 撮影距離(cm)標準(約80~∞)、マクロ(近接:約11~18) セルフタイマー10秒 出入力端子USB1.1/2.0 フラッシュモード自動、強制発光、発光禁止 内蔵フラッシュ撮影範囲約1m~2m インターフェイスUSB2.0 静止画サイズ9M、5M、3M、1.3M、VGA 動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps) 音声PCM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50316025 DSC-90
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50316025
2013-04-28
用途:
工場写真の撮影
建設業・工事業

特に不便はありません、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする