曜日別特売

578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 桑和
(6件のレビュー)

製品洗い加工を施した綿100%作業服。真剣に仕事に取り組むからこそ選びたい、細やかな仕様にもこだわった一着。
ハードな現場にもばっちり決まるオシャレでタフでクールなワーカーズアイテム。

股下(cm)80仕様カラビナループ、コインポケット、カーゴペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホールその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックカーゴパンツ材質(隠しドットボタン、フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使用裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全56種類を絞り込む
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50318423578ネイビー79
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318432578ネイビー76
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318441578ネイビー82
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318457578ネイビー85
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318511578ネイビー110
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318536578ネイビー130
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318545578シルバーグレー70
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318554578シルバーグレー73
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318563578シルバーグレー79
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318572578シルバーグレー76
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318581578シルバーグレー82
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318597578シルバーグレー85
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318615578シルバーグレー91
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318624578シルバーグレー95
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318633578シルバーグレー100
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318642578シルバーグレー105
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318651578シルバーグレー110
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318667578シルバーグレー120
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318676578シルバーグレー130
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318685578チャコールグレー70
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318694578チャコールグレー73
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318703578チャコールグレー76
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318712578チャコールグレー79
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318721578チャコールグレー82
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318737578チャコールグレー85
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318746578チャコールグレー88
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318764578チャコールグレー95
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318773578チャコールグレー100
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318791578チャコールグレー110
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318816578チャコールグレー130
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318825578ブラウン70
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318834578ブラウン73
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318843578ブラウン76
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318852578ブラウン79
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318861578ブラウン82
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318877578ブラウン85
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318886578ブラウン88
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318895578ブラウン91
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318904578ブラウン95
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318913578ブラウン100
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318922578ブラウン105
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318931578ブラウン110
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318947578ブラウン120
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318956578ブラウン130
6,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318405578ネイビー70
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318466578ネイビー88
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318493578ネイビー100
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318502578ネイビー105
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318527578ネイビー120
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
50318606578シルバーグレー88
6,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50318755
2018-07-16
用途: 鉄工所 溶接 現場作業 夏
宮原機工

夏服 夏ズボン どんな感じか買ってみました。
綿100% 夏用で薄い生地ですが丈夫そうで 
はいた感じも違和感なく作業中も動きに支障ない。
色味も濃いグレーで今使っている上着と偶然同じ色でした。
リピートします。 冬用も買おうかな。

対象商品 : 16783944
2024-09-12
用途: 溶接、研削作業
製造業

毎年こちらの商品を購入していますが、今回の春夏用は布地が変わったのか破れやすかったです。

対象商品 : 50318457
2018-06-28
用途: 設備工事
タケダ管工建設業・工事業

秋冬もの82で購入しましたが少し細く、夏物85にしたらちょうどよかったです

対象商品 : 16784023
2016-08-16
用途: 屋外での作業時に使用

綿100%で生地もしっかりしていてお気に入りの一品です。
春先にはこの商品だけ(色)販売していませんでしたが、今回の販売となり早速購入。値段が以前より高めになったのがやや満足にした次第。

対象商品 : 16784382
2015-06-05
用途: 仕事着

薄手で夏場にもってこい

対象商品 : 16784312
2018-07-25
用途: 建築工事

商品の色褪せは仕方がないですよね!
ひざが伸びるのも!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする