SEM形ソリッドエンドミル

SEM形ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)SEM形ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)SEM形ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)SEM形ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)SEM形ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50395807SEM2010402143JC5000H
2,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395816SEM20154021.544.5JC5000H
2,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
50395825SEM2020402246.5JC5000H
2,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395834SEM20254022.546.5JC5000H
2,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395843SEM2030502369JC5000H
3,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395852SEM20405024612JC5000H
3,830
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
50395861SEM20505025615JC5000H
3,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395877SEM20605026616JC5000H
3,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395886SEM20806428820JC5000H
6,510
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395895SEM2100702101022JC5000H
9,650
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395904SEM2120752121225JC5000H
13,770
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
50395913SEM4020404246.5JC5000H
2,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395922SEM40254042.546.5JC5000H
2,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395931SEM4030504369JC5000H
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395947SEM40405044612JC5000H
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395956SEM40505045615JC5000H
3,990
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
50395965SEM40605046616JC5000H
3,990
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395974SEM40806448820JC5000H
6,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395983SEM4100704101022JC5000H
9,770
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
50395992SEM4120754121225JC5000H
13,900
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする