曜日別特売

ワンカットヘリカル

ワンカットヘリカル - DIJET(ダイジェット工業)ワンカットヘリカル - DIJET(ダイジェット工業)
内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50396044AL-OCHES20406024416JC20015
19,280
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50396053AL-OCHES20607426622JC20015
26,490
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50396062AL-OCHES20809028831JC20015
33,560
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
50396071AL-OCHES21001052101037JC20015
42,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50396087AL-OCHES21201132121243JC20015
56,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
50396096AL-OCHES21601302161655JC20015
103,960
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする