カーメックス
ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BXCタイプ 08IR
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質
超微粒子超硬
質量(g)
20
ねじの種類
ウィットねじ/管用平行ねじ
表面処理
BXC(TiNコート)
ねじ山角度(°)
55
チップサイズ
8
内接円(inch)
3/16
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49005171
08IR18WBXC
403-3876
18山
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005205
08IR28WBXC
403-3931
28山
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005187
08IR19WBXC
403-3892
19山
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください