カーメックス
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BMAタイプ
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質
超微粒子超硬
ねじの種類
BSPT/英国式管用テーパーねじ
表面処理
BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)
55
内容量
1パック(10個)
全10種類を絞り込む
山数
11山
14山
19山
28山
チップサイズ
11
16
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
山数
チップサイズ
内接円(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49005713
11IR28BSPTBMA
403-4121
30
28山
11
1/4
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005704
11IR19BSPTBMA
403-4082
30
19山
11
1/4
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49005677
11IR14BSPTBMA
403-4023
30
14山
11
1/4
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005801
16ER28BSPTBMA
403-4481
52
28山
16
3/8
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005792
16ER19BSPTBMA
403-4406
52
19山
16
3/8
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49005765
16ER14BSPTBMA
403-4325
52
14山
16
3/8
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005756
16ER11BSPTBMA
403-4287
52
11山
16
3/8
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49005914
16IR19BSPTBMA
403-4805
52
19山
16
3/8
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005896
16IR14BSPTBMA
403-4724
52
14山
16
3/8
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005887
16IR11BSPTBMA
403-4686
52
11山
16
3/8
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください