ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ

ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ - カーメックス

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60内容量1パック(10個)
全8種類を絞り込む
山数
チップサイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
山数
チップサイズ
内接円(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4900569511IR18NPTBMA403-40663018山111/4
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900568611IR14NPTBMA403-40313014山111/4
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
4900578316ER18NPTBMA403-43765218山163/8
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4900577416ER14NPTBMA403-43335214山163/8
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900574716ER11.5NPTBMA403-42795211.5山163/8
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900590516IR14NPTBMA403-47325214山163/8
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900587116IR11.5NPTBMA403-46785211.5山163/8
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900592316IR8NPTBMA403-4902528山163/8
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする