曜日別特売

ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ

ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ - カーメックスねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ - カーメックス

BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。

材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ピッチ(山数/inch)
チップサイズ
内接円(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4900558206IRA55BXC403-3779150.5-1.25 48-20山65/32
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900564308IRA55BXC403-3949200.5-1.5 48-16山83/16
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする