曜日別特売

ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BMAタイプ

ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BMAタイプ - カーメックス

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55内容量1パック(10個)
全6種類を絞り込む
チップサイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ピッチ(山数/inch)
チップサイズ
内接円(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4900581716ERA55BMA403-4538520.5-1.5 48-16山163/8
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900583516ERAG55BMA403-4554520.5-1.5 48-16山163/8
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900585316ERG55BMA403-4571521.75-3.0 14-8山163/8
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900572211IRA55BMA403-4155300.5-1.5 48-16山111/4
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900593216IRA55BMA403-4911520.5-1.5 48-16山163/8
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900595716IRG55BMA403-4937521.75-3.0 14-8山163/8
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする