SMC
フィルタレギュレータ
内容量
1個
バスケットに入れる
159
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50581562
20-AWM20-01B-1
Rc1/8
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.02~0.2
20
¥
9,290
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50580074
20-AW20-01BE1
Rc1/8
Rc
リリーフタイプ
-
-
20
¥
13,590
取扱い終了
返品不可
50580083
20-AW20-01BG-1
Rc1/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
13,190
取扱い終了
返品不可
50580092
20-AW20-01BG-J
Rc1/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
13,490
取扱い終了
返品不可
50580101
20-AW20-01CG
Rc1/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
15,100
取扱い終了
返品不可
50580117
20-AW20-02B-2
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
-
20
¥
5,690
取扱い終了
返品不可
50580126
20-AW20-02B-6
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
-
20
¥
5,440
取扱い終了
返品不可
50580135
20-AW20-02BC
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
-
20
¥
7,390
取扱い終了
返品不可
50580144
20-AW20-02BCG-1
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
15,290
取扱い終了
返品不可
50580153
20-AW20-02BE1
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
-
-
20
¥
13,590
取扱い終了
返品不可
50580162
20-AW20-02BE1-N
Rc1/4
Rc
ノンリリーフタイプ
-
-
20
¥
13,590
取扱い終了
返品不可
50580171
20-AW20-02BE1-R
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
-
-
20
¥
13,590
取扱い終了
返品不可
50580187
20-AW20-02BG-NR
Rc1/4
Rc
ノンリリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
13,190
取扱い終了
返品不可
50580196
20-AW20-02BG-R
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
13,190
取扱い終了
返品不可
50580205
20-AW20-02CH-C
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
-
20
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
50580214
20-AW20-02G-2
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
50580223
20-AW20-02G-J
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
13,300
取扱い終了
返品不可
50580232
20-AW20-02G-R
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
50580241
20-AW20K-01
Rc1/8
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
-
20
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
50580257
20-AW20K-01B
Rc1/8
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
-
20
¥
5,290
取扱い終了
返品不可
50580266
20-AW20K-01BG
Rc1/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
13,190
取扱い終了
返品不可
50580275
20-AW20K-01BG-1
Rc1/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
13,190
取扱い終了
返品不可
50580284
20-AW20K-02BE1
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
-
-
20
¥
13,590
取扱い終了
返品不可
50580293
20-AW20K-02BE1-N
Rc1/4
Rc
ノンリリーフタイプ
-
-
20
¥
13,590
取扱い終了
返品不可
50580302
20-AW20K-02BG-JN
Rc1/4
Rc
ノンリリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
13,490
取扱い終了
返品不可
50580311
20-AW20K-02B-N
Rc1/4
Rc
ノンリリーフタイプ
圧力計なし
-
20
¥
5,290
取扱い終了
返品不可
50580327
20-AW20K-02CG
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
15,100
取扱い終了
返品不可
50580336
20-AW20K-02CG-R
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
20
¥
15,100
取扱い終了
返品不可
50580345
20-AW20K-02E1
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
-
-
20
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
50580354
20-AW20-N02BC
NPT1/4
NPT
リリーフタイプ
圧力計なし
-
20
¥
7,390
取扱い終了
返品不可
50580363
20-AW20-N02BC-2
NPT1/4
NPT
リリーフタイプ
圧力計なし
-
20
¥
7,790
取扱い終了
返品不可
50580372
20-AW20-N02CH
NPT1/4
NPT
リリーフタイプ
圧力計なし
-
20
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
50580381
20-AW30-02B-2
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
-
30
¥
8,550
取扱い終了
返品不可
50580397
20-AW30-02BE1
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
-
-
30
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
50580406
20-AW30-02BG-1
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
30
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
50580415
20-AW30-02B-N
Rc1/4
Rc
ノンリリーフタイプ
圧力計なし
-
30
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
50580424
20-AW30-02DGH
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
30
¥
18,700
取扱い終了
返品不可
50580433
20-AW30-02G-2
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
30
¥
16,250
取扱い終了
返品不可
50580442
20-AW30-02G-2R
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
30
¥
16,250
取扱い終了
返品不可
50580451
20-AW30-02G-RW
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
30
¥
14,860
取扱い終了
返品不可
50580467
20-AW30-02H
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
-
30
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
50580476
20-AW30-02-J
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
-
30
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
50580485
20-AW30-03BCE2
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
-
-
30
¥
19,700
取扱い終了
返品不可
50580494
20-AW30-03BDE1
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
-
-
30
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
50580503
20-AW30-03BE1
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
-
-
30
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
50580512
20-AW30-03BE2
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
-
-
30
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
50580521
20-AW30-03BG-J
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
-
30
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
50580537
20-AW30-03BG-JN
Rc3/8
Rc
ノンリリーフタイプ
丸形圧力計
-
30
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
50580546
20-AW30-03B-N
Rc3/8
Rc
ノンリリーフタイプ
圧力計なし
-
30
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
50580555
20-AW30-03B-NR
Rc3/8
Rc
ノンリリーフタイプ
圧力計なし
-
30
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ