エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ

エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ - SMC
ボディサイズ30内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50720302AC30-02-X640.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50719383AC30-02-1J0.02~0.2-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,060
取扱い終了
返品不可
50719392AC30-02-380.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
16,550
取扱い終了
返品不可
50719401AC30-02CE1-S0.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
29,250
取扱い終了
返品不可
50719417AC30-02CE1-V-60.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
28,950
取扱い終了
返品不可
50719426AC30-02CE20.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
24,150
取扱い終了
返品不可
50719435AC30-02CE-2R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,350
取扱い終了
返品不可
50719444AC30-02CE2-V-120.02~0.2-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
29,750
取扱い終了
返品不可
50719453AC30-02CE30.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
24,150
取扱い終了
返品不可
50719462AC30-02CE40.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
24,150
取扱い終了
返品不可
50719471AC30-02CE-8R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
21,650
取扱い終了
返品不可
50719487AC30-02CE-K-R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
20,600
取扱い終了
返品不可
50719496AC30-02CE-S-60.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,650
取扱い終了
返品不可
50719505AC30-02CE-T-80.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,150
取扱い終了
返品不可
50719514AC30-02CE-V-80.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
26,150
取扱い終了
返品不可
50719523AC30-02CG-380.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
21,900
取扱い終了
返品不可
50719532AC30-02CG-8R0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
21,650
取扱い終了
返品不可
50719541AC30-02CG-S-80.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
26,750
取扱い終了
返品不可
50719557AC30-02CG-SV-60.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,150
取扱い終了
返品不可
50719566AC30-02CM-R0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
17,300
取扱い終了
返品不可
50719575AC30-02CM-V0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
21,800
取扱い終了
返品不可
50719584AC30-02CM-V-180.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
26,200
取扱い終了
返品不可
50719593AC30-02DE1-V0.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
28,250
取扱い終了
返品不可
50719602AC30-02DE-230.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,200
取扱い終了
返品不可
50719611AC30-02DE2-SV0.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ左→右
33,350
取扱い終了
返品不可
50719627AC30-02DE-6N0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
17,150
取扱い終了
返品不可
50719636AC30-02DE-8R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
21,250
取扱い終了
返品不可
50719645AC30-02DE-K-R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
20,200
取扱い終了
返品不可
50719654AC30-02DE-KTV0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,200
取扱い終了
返品不可
50719663AC30-02DE-KV-2R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
25,800
取扱い終了
返品不可
50719672AC30-02DE-N0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
16,850
取扱い終了
返品不可
50719681AC30-02DE-S-20.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,050
取扱い終了
返品不可
50719697AC30-02DE-S-R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
21,950
取扱い終了
返品不可
50719706AC30-02DE-STV-2R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
28,050
取扱い終了
返品不可
50719715AC30-02DE-STV-R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
26,950
取扱い終了
返品不可
50719724AC30-02DE-T-20.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,450
取扱い終了
返品不可
50719733AC30-02DE-T-6R0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
17,650
取扱い終了
返品不可
50719742AC30-02DG-130.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
17,100
取扱い終了
返品不可
50719751AC30-02DG-3R0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
17,100
取扱い終了
返品不可
50719767AC30-02DG-KV-12R0.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
25,800
取扱い終了
返品不可
50719776AC30-02DG-S-80.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
26,350
取扱い終了
返品不可
50719785AC30-02DG-STV-10.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
26,950
取扱い終了
返品不可
50719794AC30-02DG-STV-R0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
26,950
取扱い終了
返品不可
50719803AC30-02DG-TV-10.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
21,850
取扱い終了
返品不可
50719812AC30-02DG-TV-R0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
21,850
取扱い終了
返品不可
50719821AC30-02DM-20.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
18,000
取扱い終了
返品不可
50719837AC30-02DM-60.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
17,200
取扱い終了
返品不可
50719846AC30-02DM-STV0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
27,000
取扱い終了
返品不可
50719855AC30-02DM-TV-20.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
23,000
取扱い終了
返品不可
50719864AC30-02E1-R0.05~0.85-Rc1/4-リリーフタイプ右→左
20,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする