エアフィルタ・レギュレータ

エアフィルタ・レギュレータ - SMC
内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
ねじの種類
管接続口径
オートドレン仕様
排気機構
圧力スイッチ仕様
圧力計
設定圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50723547AC30B-02CE130RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し--
19,750
取扱い終了
返品不可
50723556AC30B-02CE1-SV30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し--
29,350
取扱い終了
返品不可
50723565AC30B-02CE1-V-R30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し--
24,250
取扱い終了
返品不可
50723574AC30B-02CE230RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し--
19,750
取扱い終了
返品不可
50723583AC30B-02CE2-SV-830RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し--
31,550
取扱い終了
返品不可
50723592AC30B-02CE2-TV30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し--
24,750
取扱い終了
返品不可
50723601AC30B-02CE-8R30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
15,050
取扱い終了
返品不可
50723617AC30B-02CE-S-R30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
17,950
取扱い終了
返品不可
50723626AC30B-02CE-SV130RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
22,450
取扱い終了
返品不可
50723635AC30B-02CE-SV-R30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
22,450
取扱い終了
返品不可
50723644AC30B-02CE-T-2R30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
13,900
取扱い終了
返品不可
50723653AC30B-02CE-TV-230RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
18,400
取扱い終了
返品不可
50723662AC30B-02CE-V130RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
17,350
取扱い終了
返品不可
50723671AC30B-02CG-1230RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
13,400
取扱い終了
返品不可
50723687AC30B-02CG-6R30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
13,000
取扱い終了
返品不可
50723696AC30B-02CG-S-630RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
18,100
取扱い終了
返品不可
50723705AC30B-02CG-TV130RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
17,850
取扱い終了
返品不可
50723714AC30B-02CG-TV-R30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
17,850
取扱い終了
返品不可
50723723AC30B-02CG-V1-230RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
17,900
取扱い終了
返品不可
50723732AC30B-02CG-V1-A30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7
19,090
取扱い終了
返品不可
50723741AC30B-02CM-R30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)-
12,900
取扱い終了
返品不可
50723757AC30B-02CM-SV30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)-
22,500
取扱い終了
返品不可
50723766AC30B-02CM-SV130RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)-
22,500
取扱い終了
返品不可
50723775AC30B-02CM-SV1-R30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)-
22,500
取扱い終了
返品不可
50723784AC30B-02CM-TV30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)-
17,900
取扱い終了
返品不可
50723793AC30B-02CM-V30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)-
17,400
取扱い終了
返品不可
50723802AC30B-02CM-V1-630RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)-
17,550
取扱い終了
返品不可
50723811AC30B-02C-SV-2R30RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-圧力計なし-
21,600
取扱い終了
返品不可
50723827AC30B-02C-V1-630RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ-圧力計なし-
16,100
取扱い終了
返品不可
50723836AC30B-02DE1-SV30RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し--
28,950
取扱い終了
返品不可
50723845AC30B-02DE1-SV130RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し--
28,950
取扱い終了
返品不可
50723854AC30B-02DE1-V30RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し--
23,850
取扱い終了
返品不可
50723863AC30B-02DE2-V30RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し--
23,850
取扱い終了
返品不可
50723872AC30B-02DE-N30RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありノンリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
12,450
取扱い終了
返品不可
50723881AC30B-02DE-SV-130RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
22,050
取扱い終了
返品不可
50723897AC30B-02DE-SV1-R30RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
22,050
取扱い終了
返品不可
50723906AC30B-02DE-T-830RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
15,150
取扱い終了
返品不可
50723915AC30B-02DE-TV-2R30RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
18,000
取扱い終了
返品不可
50723924AC30B-02DE-V130RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
16,950
取扱い終了
返品不可
50723933AC30B-02DE-V1-130RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
16,950
取扱い終了
返品不可
50723942AC30B-02DE-V1-230RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
17,500
取扱い終了
返品不可
50723951AC30B-02DE-V-630RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)-
17,100
取扱い終了
返品不可
50723967AC30B-02DG-8R30RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
14,650
取扱い終了
返品不可
50723976AC30B-02DG-SV-2R30RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
22,600
取扱い終了
返品不可
50723985AC30B-02DG-T-1830RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
15,150
取扱い終了
返品不可
50723994AC30B-02DG-T-830RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
15,150
取扱い終了
返品不可
50724003AC30B-02DG-TV130RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
17,450
取扱い終了
返品不可
50724012AC30B-02DG-TV1-630RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
17,600
取扱い終了
返品不可
50724021AC30B-02DG-V-6R30RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-
17,100
取扱い終了
返品不可
50724037AC30B-02DM-230RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありリリーフタイプ-丸形圧力計(カラーゾーン付)-
13,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする