曜日別特売

パイロット式レギュレータ AR425~1149

パイロット式レギュレータ AR425~1149 - SMC
管接続口径(06) 3/4設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83仕様準標準仕様ボディサイズ(6) 1ねじの種類(F) G流れ方向右→左圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50803934AR625-F06-R
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする