SMC
マニホールド形減圧弁 ARM1000
小形圧力計Φ15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
(1) 1000
配管
(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
ねじの種類
(N) NPT
付属品
(G) 圧力計付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減圧弁連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50806183
ARM1000-2A1-N01G-1
CADデータダウンロード
2
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806192
ARM1000-3A1-N01G-1
CADデータダウンロード
3
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806201
ARM1000-4A1-N01G
CADデータダウンロード
4
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806217
ARM1000-5A1-N01G
CADデータダウンロード
5
¥
24,420
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806226
ARM1000-5A1-N01G-1
CADデータダウンロード
5
¥
24,420
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください