ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311 - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311 - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311 - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311 - SMC

・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)

内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50839476AS3311F-02-06-J-
1,790
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839485AS3311F-02-06S-J-
1,820
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
50839494AS3311F-02-07S-
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839503AS3311F-02-08-J-
1,790
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839512AS3311F-02-08S-J-
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839521AS3311F-02-10-J-
1,790
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839537AS3311F-02-10S-J-
1,820
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839546AS3311F-02-11N-
1,890
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839555AS3311F-02-11SN-
1,920
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839564AS3311F-02-12-J-
2,020
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839573AS3311F-02-12S-J-
2,050
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839582AS3311F-03-06-J-
1,870
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839591AS3311F-03-06N-J-
1,970
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839607AS3311F-03-06S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839616AS3311F-03-06SN-J-
2,000
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839625AS3311F-03-08-J-
1,870
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839634AS3311F-03-08N-J-
1,970
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839643AS3311F-03-08S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839652AS3311F-03-08SN-J-
2,000
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839661AS3311F-03-09S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839677AS3311F-03-10-J-
1,870
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839686AS3311F-03-10N-J-
1,970
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839695AS3311F-03-10S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839704AS3311F-03-10SN-J-
2,000
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839713AS3311F-03-11N-
1,970
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839722AS3311F-03-11S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839731AS3311F-03-12-J-
2,020
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839747AS3311F-03-12N-J-
2,120
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839756AS3311F-03-12S-J-
2,050
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839765AS3311F-03-12SN-J-
2,150
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839774AS3311FG-02-06S-J(1)メータイン
3,130
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839783AS3311FG-02-08S-J(1)メータイン
3,130
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839792AS3311FG-02-10S-J(1)メータイン
3,240
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839801AS3311FG-02-12S-J(1)メータイン
3,240
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839817AS3311FG-03-06S-J(1)メータイン
3,470
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839826AS3311FG-03-08S-J(1)メータイン
3,470
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839835AS3311FG-03-10-J(1)メータイン
3,540
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839844AS3311FG-03-10S-J(1)メータイン
3,570
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839853AS3311FG-03-12S-J(1)メータイン
3,570
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839862AS3311F-N03-06-J-
1,870
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839871AS3311F-N03-07S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839887AS3311F-N03-09S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839896AS3311F-N03-11S-J-
1,900
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839905AS3311F-N03-12S-
2,050
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839914AS3311F-U02-07(1)メータイン
1,920
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839923AS3311F-U02-09(1)メータイン
1,920
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839932AS3311F-U02-10(1)メータイン
1,920
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839941AS3311F-U02-11(1)メータイン
1,920
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839957AS3311F-U02-11N(1)メータイン
2,020
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
50839966AS3311F-U03-06-J(1)メータイン
1,920
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする