曜日別特売

CA2シリーズ用 部品

CA2シリーズ用 部品 - SMCCA2シリーズ用 部品 - SMCCA2シリーズ用 部品 - SMCCA2シリーズ用 部品 - SMCCA2シリーズ用 部品 - SMC
(5件のレビュー)
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50898915CA2-100Z-PS100
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50898924CA2-40Z-PS40
770
659
725(税込)
当日出荷
50898933CA2-50Z-PS50
770
659
725(税込)
当日出荷
50898942CA2-63Z-PS63
990
879
967(税込)
当日出荷
50898951CA2-80Z-PS80
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 修理

納期が早くいざ必要な時に大変助かる
ライナップをふやしてほしい

対象商品 : 50898915
2020-08-28
用途: エアーシリンダーのオーバーホール
本野はきもの工業製造業

エアーシリンダーのオーバーホール時の予備で取り寄せました。
メーカー純正品なので問題はないと思います。

対象商品 : 50898924
2017-12-16
用途: 機械の修理

Zシリーズの前のタイプパッキンセットが生産打ち切りになり困っておりました。しかし、新タイプのパッキンでもメイン部品を使用して修理できましたのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50898933
2018-01-29
用途: 機械の修理

シリンダーの修理部品パッキンセットを取り扱って頂きありがたいです。製造中止になったのか解りませんが、旧タイプパッキンセットが入手出来なくて残念です。

対象商品 : 50898933
2017-02-11
用途: 船舶主機メンテナンス用
K-Tec藤川電機電気・ガス・熱供給・水道業

納期が早く手軽に購入出来て助かります。
問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする