曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B5 - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50900927CA2B50-100Z50複動
17,050
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50901051CA2B50-150Z50複動
18,260
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50901383CA2B50-50Z50複動
15,840
14,980
16,478(税込)
当日出荷
50901636CA2B50-75Z50複動
16,450
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50901733CA2B50-820-XC3AD50複動片ロッド
36,410
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50901182CA2B50-265--
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
50901417CA2B50-560--
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50900884CA2B50-100+200-XC1150複動片ロッド
43,550
取扱い終了
返品不可
50900893CA2B50-100+50-XC11--
40,250
取扱い終了
返品不可
50900902CA2B50-100050複動片ロッド
35,300
取扱い終了
返品不可
50900911CA2B50-1000K50複動片ロッド
52,750
取扱い終了
返品不可
50900936CA2B50-10150複動片ロッド
16,050
取扱い終了
返品不可
50900945CA2B50-103050複動片ロッド
37,900
取扱い終了
返品不可
50900954CA2B50-110050複動片ロッド
37,900
取扱い終了
返品不可
50900963CA2B50-11150複動片ロッド
16,050
取扱い終了
返品不可
50900972CA2B50-120050複動片ロッド
40,100
取扱い終了
返品不可
50900981CA2B50-121050複動片ロッド
42,300
取扱い終了
返品不可
50900997CA2B50-122550複動片ロッド
42,300
取扱い終了
返品不可
50901006CA2B50-125-X138150複動片ロッド
7,200
取扱い終了
返品不可
50901015CA2B50-1350複動片ロッド
13,850
取扱い終了
返品不可
50901024CA2B50-130050複動片ロッド
42,300
取扱い終了
返品不可
50901033CA2B50-140050複動片ロッド
44,500
取扱い終了
返品不可
50901042CA2B50-150050複動片ロッド
46,700
取扱い終了
返品不可
50901067CA2B50-15N50複動片ロッド
13,850
取扱い終了
返品不可
50901076CA2B50-160050複動片ロッド
48,900
取扱い終了
返品不可
50901085CA2B50-160J50複動片ロッド
21,600
取扱い終了
返品不可
50901094CA2B50-170050複動片ロッド
51,100
取扱い終了
返品不可
50901103CA2B50-175+75-XC1050複動片ロッド
39,500
取扱い終了
返品不可
50901112CA2B50-180050複動片ロッド
53,300
取扱い終了
返品不可
50901121CA2B50-200+50-XC1050複動片ロッド
39,500
取扱い終了
返品不可
50901137CA2B50-200+50-XC1150複動片ロッド
44,650
取扱い終了
返品不可
50901146CA2B50-210+75-XC1050複動片ロッド
41,150
取扱い終了
返品不可
50901155CA2B50-21950複動片ロッド
18,800
取扱い終了
返品不可
50901164CA2B50-240+60-XC11--
46,850
取扱い終了
返品不可
50901173CA2B50-250N50複動片ロッド
18,800
取扱い終了
返品不可
50901191CA2B50-2750複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
50901207CA2B50-2N50複動片ロッド
13,850
取扱い終了
返品不可
50901216CA2B50-30+30-XC1150複動片ロッド
37,500
取扱い終了
返品不可
50901225CA2B50-30+44-XC1050複動片ロッド
36,200
取扱い終了
返品不可
50901234CA2B50-30+50-XC1050複動片ロッド
36,200
取扱い終了
返品不可
50901243CA2B50-30+55-XC1050複動片ロッド
36,750
取扱い終了
返品不可
50901252CA2B50-30+95-XC11--
38,600
取扱い終了
返品不可
50901261CA2B50-340-X138150複動片ロッド
9,400
取扱い終了
返品不可
50901277CA2B50-35+15-XC1150複動片ロッド
36,950
取扱い終了
返品不可
50901286CA2B50-40+10-XC1050複動片ロッド
35,650
取扱い終了
返品不可
50901295CA2B50-400-X138150複動片ロッド
9,900
取扱い終了
返品不可
50901304CA2B50-4450複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
50901313CA2B50-45+500-XC1150複動片ロッド
49,050
取扱い終了
返品不可
50901322CA2B50-450+100-XC1150複動片ロッド
57,850
取扱い終了
返品不可
50901331CA2B50-4850複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50901182CA2B50-26527038007CA2B50-265ZCA2B50-265 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z SMC 27038007エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50901417CA2B50-56027038314CA2B50-560ZCA2B50-560 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z SMC 27038314エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする