曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Cシリーズ

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Cシリーズ - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。

作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全46種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
46種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50942272CBA2C100-1000-HN100(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ1000
77,170
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942281CBA2C100-100-WN100(W) 両側(N) ノンロックタイプ100
58,520
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942297CBA2C100-150-HN100(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ150
45,380
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942306CBA2C100-250-HL100(H) ヘッド側(L) ロックタイプ250
50,160
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942315CBA2C100-50-HL100(H) ヘッド側(L) ロックタイプ50
42,680
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942324CBA2C100-75-RN100(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ75
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942333CBA2C40-100-RN40(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ100
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942342CBA2C40-150-WN40(W) 両側(N) ノンロックタイプ150
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942351CBA2C40-200J-HL40(H) ヘッド側(L) ロックタイプ200
25,520
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942367CBA2C40-25-HL40(H) ヘッド側(L) ロックタイプ25
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942376CBA2C40-300-HN40(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ300
21,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942385CBA2C40-350-HN40(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ350
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942394CBA2C40-350-RN40(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ350
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942403CBA2C40-50-HN40(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ50
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942412CBA2C40-600-HL40(H) ヘッド側(L) ロックタイプ600
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942421CBA2C40-650-HN40(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ650
26,400
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942437CBA2C40-80-RN40(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ80
18,480
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942446CBA2C50-100-HL50(H) ヘッド側(L) ロックタイプ100
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942455CBA2C50-100K-HL50(H) ヘッド側(L) ロックタイプ100
29,430
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942464CBA2C50-100-RL50(R) ロッド側(L) ロックタイプ100
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942473CBA2C50-100-WL50(W) 両側(L) ロックタイプ100
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942482CBA2C50-100-WN50(W) 両側(N) ノンロックタイプ100
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942491CBA2C50-125-RN50(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ125
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942507CBA2C50-400-RN50(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ400
30,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942516CBA2C50-50-RN50(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ50
22,330
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942525CBA2C50-650-HN50(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ650
38,060
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942534CBA2C50-75-HL50(H) ヘッド側(L) ロックタイプ75
23,490
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942543CBA2C63-200-WN63(W) 両側(N) ノンロックタイプ200
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942552CBA2C63-300-HN63(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ300
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942561CBA2C63-400-RL63(R) ロッド側(L) ロックタイプ400
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942577CBA2C63-550-HN63(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ550
39,490
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942586CBA2C80-100-RL80(R) ロッド側(L) ロックタイプ100
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942595CBA2C80-100-WL80(W) 両側(L) ロックタイプ100
47,250
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942604CBA2C80-150-HL80(H) ヘッド側(L) ロックタイプ150
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942613CBA2C80-150-RL80(R) ロッド側(L) ロックタイプ150
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942622CBA2C80-150-WL80(W) 両側(L) ロックタイプ150
48,680
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942631CBA2C80-250N-WL80(W) 両側(L) ロックタイプ250
51,540
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942647CBA2C80-250-WN80(W) 両側(N) ノンロックタイプ250
49,780
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942656CBA2C80-300-HN80(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ300
40,590
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942665CBA2C80-300-WL80(W) 両側(L) ロックタイプ300
52,970
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942674CBA2C80-300-WN80(W) 両側(N) ノンロックタイプ300
51,210
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942683CBA2C80-325-HN80(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ325
42,020
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942692CBA2C80-350-RL80(R) ロッド側(L) ロックタイプ350
42,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942701CBA2C80-600-RN80(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ600
49,170
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942717CBA2C80-800-HN80(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ800
54,890
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50942726CBA2C80-800-WN80(W) 両側(N) ノンロックタイプ800
65,510
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする