曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Gシリーズ

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Gシリーズ - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。

作動方式複動片ロッド内容量1個
全61種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50945167CBA2G100-1000-RL1001000
78,210
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945176CBA2G100-175-RL100175
47,360
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945185CBA2G100-250-HL100250
50,160
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945194CBA2G100-300-RL100300
52,030
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945203CBA2G100-300-RN100300
50,990
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945212CBA2G100-350K-HN100350
63,580
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945221CBA2G100-400-RN100400
54,730
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945237CBA2G100-50-RL10050
42,680
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945246CBA2G100-650-RL100650
66,990
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945255CBA2G100-75-HN10075
42,570
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945264CBA2G100-800-RN100800
69,690
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945273CBA2G40-100-HL40100
19,030
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945282CBA2G40-110-HN40110
18,810
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945291CBA2G40-150-HN40150
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945307CBA2G40-50-RL4050
18,370
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945316CBA2G40-850-HL40850
29,590
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945325CBA2G40V-300-HN40300
29,430
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945334CBA2G40V-350-HN40350
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945343CBA2G50-100-RN50100
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945352CBA2G50-125-RN50125
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945361CBA2G50-160-HN50160
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945377CBA2G50-1700-HL501700
63,250
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945386CBA2G50-200-HN50200
25,960
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945395CBA2G50-275-RN50275
28,380
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945404CBA2G50-45-RL5045
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945413CBA2G50-60-HN5060
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945422CBA2G50-725-HL50725
41,030
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945431CBA2G50-735-RL50735
41,030
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945447CBA2G50-750-RL50750
41,030
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945456CBA2G50-800-RL50800
41,030
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945465CBA2G50-850-RL50850
43,450
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945474CBA2G50-87-RL5087
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945483CBA2G63-1000-HN631000
49,170
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945492CBA2G63-1000-RL631000
49,720
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945501CBA2G63-1000-RN631000
49,170
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945517CBA2G63-125-RL63125
28,550
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945526CBA2G63-150-HN63150
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945535CBA2G63-150-WN63150
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945544CBA2G63-300-HL63300
32,780
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945553CBA2G63-30-HN6330
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945562CBA2G63-350-HN63350
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945571CBA2G63-350-RL63350
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945587CBA2G63-550-RL63550
40,040
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945596CBA2G63-600J-RL63600
49,610
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945605CBA2G63-625-RL63625
42,460
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945614CBA2G63-650-HN63650
41,910
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945623CBA2G63-700-HN63700
41,910
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945632CBA2G63-75-RN6375
26,790
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945641CBA2G80-1000-RL801000
61,490
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50945657CBA2G80-100-RN80100
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする