曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Tシリーズ

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Tシリーズ - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。

作動方式複動片ロッド内容量1個
全88種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50946917CBA2T100-1200-HL1001200
91,960
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50946926CBA2T100-1200-WN1001200
105,930
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50946935CBA2T100-1450-RN1001450
102,140
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50946944CBA2T100-175-HL100175
49,720
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50946953CBA2T100-200J-RL100200
56,270
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50946962CBA2T100-200-RN100200
49,610
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50946971CBA2T100-250-HN100250
51,480
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50946987CBA2T100-263-HL100263
54,400
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50946996CBA2T100-500-WL100500
77,940
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947005CBA2T100-50J-RN10050
47,630
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947014CBA2T100-600-HN100600
64,570
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947023CBA2T100-640-WN100640
83,330
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947032CBA2T100-800-RN100800
72,050
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947041CBA2T100-900-HN100900
75,790
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947057CBA2T100-930-HN100930
79,530
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947066CBA2T100-950-RN100950
79,530
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947075CBA2T40-300J-HN40300
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947084CBA2T40-300-RL40300
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947093CBA2T40-300-RN40300
22,610
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947102CBA2T40-400-RL40400
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947111CBA2T40-500-RL40500
25,800
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947127CBA2T40-50-HN4050
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947136CBA2T40-520-RL40520
27,120
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947145CBA2T40-625-HL40625
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947154CBA2T40-630-RL40630
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947163CBA2T40-630-RN40630
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947172CBA2T40-700-RN40700
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947181CBA2T40-88-RL4088
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947197CBA2T40TN-35-RL4035
19,860
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947206CBA2T50-1000-RN501000
46,810
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947215CBA2T50-100-HN50100
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947224CBA2T50-170-HL50170
27,390
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947233CBA2T50-25-HN5025
23,210
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947242CBA2T50-300-WN50300
35,480
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947251CBA2T50-30-RL5030
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947267CBA2T50-30-RN5030
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947276CBA2T50-40-HN5040
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947285CBA2T50-650-HN50650
39,550
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947294CBA2T50-650-RN50650
39,550
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947303CBA2T50TN-250J-RN50250
34,380
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947312CBA2T63-100J-RL63100
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947321CBA2T63-100K-HL63100
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947337CBA2T63-125-RL63125
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947346CBA2T63-125-RN63125
29,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947355CBA2T63-1320-HL631320
62,760
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947364CBA2T63-200-WN63200
37,460
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947373CBA2T63-250-HN63250
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947382CBA2T63-250N-HN63250
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947391CBA2T63-250-RN63250
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50947407CBA2T63-250-WN63250
38,670
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする