曜日別特売

CDA2B63-7

CDA2B63-7 - SMCCDA2B63-7 - SMCCDA2B63-7 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50989154CDA2B63-750-XC3BD63複動片ロッド
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
19868302CDA2B63-700Z63複動片ロッド
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50988752CDA2B63-700--
32,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
50988761CDA2B63-700-A53--
39,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
50988987CDA2B63-71--
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
50989206CDA2B63-75-B54L--
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
50989233CDA2B63-75-K59--
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
50989242CDA2B63-75-M9N--
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50989251CDA2B63-75-M9NM--
24,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
50989355CDA2B63-78--
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50988725CDA2B63-70+16-A533-XC11--
55,600
取扱い終了
返品不可
50988734CDA2B63-70+16-A53Z3-XC11--
57,550
取扱い終了
返品不可
50988743CDA2B63-70+30-A54L-XC11--
52,500
取扱い終了
返品不可
50988777CDA2B63-700-A53L63複動片ロッド
39,650
取扱い終了
返品不可
50988786CDA2B63-700-A5463複動片ロッド
39,050
取扱い終了
返品不可
50988795CDA2B63-700-A54363複動片ロッド
42,750
取扱い終了
返品不可
50988804CDA2B63-700-A54L63複動片ロッド
39,650
取扱い終了
返品不可
50988813CDA2B63-700-A54L-XC463複動片ロッド
40,950
取扱い終了
返品不可
50988822CDA2B63-700-A54S63複動片ロッド
35,350
取扱い終了
返品不可
50988831CDA2B63-700-A90L63複動片ロッド
34,950
取扱い終了
返品不可
50988847CDA2B63-700-A9363複動片ロッド
35,550
取扱い終了
返品不可
50988856CDA2B63-700-B54L363複動片ロッド
43,650
取扱い終了
返品不可
50988865CDA2B63-700-F5BAL63複動片ロッド
43,450
取扱い終了
返品不可
50988874CDA2B63-700-J51--
40,950
取扱い終了
返品不可
50988883CDA2B63-700-K59L63複動片ロッド
41,550
取扱い終了
返品不可
50988892CDA2B63-700-M9BW63複動片ロッド
38,050
取扱い終了
返品不可
50988901CDA2B63-700-M9BWL63複動片ロッド
38,650
取扱い終了
返品不可
50988917CDA2B63-700N63複動片ロッド
32,200
取扱い終了
返品不可
50988926CDA2B63-700N-A54L63複動片ロッド
39,650
取扱い終了
返品不可
50988935CDA2B63-700-XC463複動片ロッド
33,500
取扱い終了
返品不可
50988944CDA2B63-700-Z7363複動片ロッド
36,350
取扱い終了
返品不可
50988953CDA2B63-700-Z73L63複動片ロッド
36,950
取扱い終了
返品不可
50988962CDA2B63-70-B54L363複動片ロッド
29,900
取扱い終了
返品不可
50988971CDA2B63-70-B54LS63複動片ロッド
21,900
取扱い終了
返品不可
50988996CDA2B63-710-A54LS63複動片ロッド
37,850
取扱い終了
返品不可
50989005CDA2B63-710-A6463複動片ロッド
39,550
取扱い終了
返品不可
50989014CDA2B63-71-X138163複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
50989023CDA2B63-72563複動片ロッド
34,400
取扱い終了
返品不可
50989032CDA2B63-740-A6463複動片ロッド
39,550
取扱い終了
返品不可
50989041CDA2B63-74963複動片ロッド
34,400
取扱い終了
返品不可
50989057CDA2B63-75+100-A93L3-XC11--
52,900
取扱い終了
返品不可
50989066CDA2B63-75+100-XC11--
47,250
取扱い終了
返品不可
50989075CDA2B63-75+200J-A544-XC1063複動片ロッド
65,450
取扱い終了
返品不可
50989084CDA2B63-75+360-A53L3-XC11--
64,200
取扱い終了
返品不可
50989093CDA2B63-75+75-M9BAL-XC1163複動片ロッド
54,100
取扱い終了
返品不可
50989102CDA2B63-75063複動片ロッド
34,400
取扱い終了
返品不可
50989111CDA2B63-750-A53L63複動片ロッド
41,850
取扱い終了
返品不可
50989127CDA2B63-750J63複動片ロッド
45,100
取扱い終了
返品不可
50989136CDA2B63-750-J51--
43,150
取扱い終了
返品不可
50989145CDA2B63-750-P5DWL63複動片ロッド
47,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50988752CDA2B63-70019868302CDA2B63-700ZCDA2B63-700 CDA2B63-7 SMC 19868302CDA2B63-7SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50988761CDA2B63-700-A5332670487CDA2B63-700Z-A93CDA2B63-700-A53 CD Series(CDA2B63-7) SMC 32670487CD Series(CDA2B63-7)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50988987CDA2B63-7127219788CDA2B63-71ZCDA2B63-71 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27219788エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50989206CDA2B63-75-B54L27221495CDA2B63-75Z-B54LCDA2B63-75-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221495エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50989233CDA2B63-75-K5927220786CDA2B63-75Z-M9BCDA2B63-75-K59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220786エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50989242CDA2B63-75-M9N27220795CDA2B63-75Z-M9NCDA2B63-75-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220795エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50989251CDA2B63-75-M9NM27220804CDA2B63-75Z-M9NMCDA2B63-75-M9NM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220804エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50989355CDA2B63-7827219806CDA2B63-78ZCDA2B63-78 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27219806エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする