曜日別特売

CDA2BH

CDA2BH - SMCCDA2BH - SMCCDA2BH - SMCCDA2BH - SMCCDA2BH - SMCCDA2BH - SMCCDA2BH - SMCCDA2BH - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全125種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50994587CDA2BH100-100-A93100100
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994596CDA2BH100-100-B53L100100
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994605CDA2BH100-100-M9BL100100
33,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994614CDA2BH100-100-Y59B3100100
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994623CDA2BH100-110-A53100110
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994632CDA2BH100-125-A54L100125
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994641CDA2BH100-176100176
30,970
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994666CDA2BH100-200-M9BWL100200
37,790
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994675CDA2BH100-250100250
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994684CDA2BH100-30-Y59B10030
31,850
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994693CDA2BH100-50-A54L10050
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994702CDA2BH100-50-M9BLS10050
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994711CDA2BH100-50-M9BS10050
27,720
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994727CDA2BH100-50-M9BW10050
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994736CDA2BH100-650100650
49,670
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994745CDA2BH100-7510075
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994754CDA2BH100-75J10075
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994781CDA2BH40-100J40100
16,560
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994797CDA2BH40-100-M9BL40100
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994806CDA2BH40-100-M9BW40100
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994815CDA2BH40-100-M9BWL40100
19,860
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994824CDA2BH40-125-A5440125
20,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994833CDA2BH40-13540135
13,150
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994842CDA2BH40-135-B54L40135
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994851CDA2BH40-150-A54L340150
26,020
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994867CDA2BH40-150-A54S40150
16,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994876CDA2BH40-16040160
13,480
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994885CDA2BH40-200-A54440200
29,760
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994894CDA2BH40-200-M9BAL340200
27,500
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994903CDA2BH40-200-M9BAL440200
32,180
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994912CDA2BH40-200-M9BL40200
20,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994921CDA2BH40-240-M9BWL440240
29,540
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994937CDA2BH40-250-M9BAL40250
23,490
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994946CDA2BH40-250-M9BL40250
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994955CDA2BH40-250-M9NV40250
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994964CDA2BH40-250-M9NW40250
21,180
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994973CDA2BH40-250-M9NWV40250
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994982CDA2BH40-25-A544025
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50994991CDA2BH40-300-M9BL40300
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50995007CDA2BH40-400-M9BWL40400
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50995016CDA2BH40-400-Y7BAL40400
28,220
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50995025CDA2BH40-400-Y7BAZ40400
28,880
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50995034CDA2BH40-50J4050
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50995043CDA2BH40-65-Z734065
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50995052CDA2BH40-75-A54L34075
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50995061CDA2BH50-100-A5350100
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50995077CDA2BH50-100-A54S50100
21,120
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50995086CDA2BH50-100J50100
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50995095CDA2BH50-100-Y7BW50100
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50995104CDA2BH50-11050110
18,210
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする