曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDA2CH - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51008282CDA2CH100-115-B54L100複動片ロッド
38,280
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008291CDA2CH100-140100複動片ロッド
31,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008307CDA2CH100-140-J59L100複動片ロッド
41,310
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008316CDA2CH100-150J100複動片ロッド
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008325CDA2CH100-150J-A54L100複動片ロッド
44,170
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008334CDA2CH100-150-M9BWSDPC100複動片ロッド
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51008343CDA2CH100-200100複動片ロッド
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008352CDA2CH100-250-M9BL100複動片ロッド
41,310
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008361CDA2CH100-250-Y7BW100複動片ロッド
43,400
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008377CDA2CH100-270100複動片ロッド
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008386CDA2CH100-280100複動片ロッド
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008395CDA2CH100-320-A54100複動片ロッド
46,040
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008404CDA2CH100-350-A93100複動片ロッド
42,190
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008413CDA2CH100-700-A44100複動片ロッド
65,950
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008422CDA2CH100-75100複動片ロッド
28,490
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008431CDA2CH100-75-M9BW100複動片ロッド
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008447CDA2CH100-75-M9BWSDPC100複動片ロッド
39,050
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008456CDA2CH40-100-B53L40複動片ロッド
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008465CDA2CH40-12040複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008474CDA2CH40-125J40複動片ロッド
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008483CDA2CH40-15040複動片ロッド
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008492CDA2CH40-150-A5440複動片ロッド
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008501CDA2CH40-150J40複動片ロッド
18,650
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008517CDA2CH40-150J-A5440複動片ロッド
26,460
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008526CDA2CH40-200J-M9BL340複動片ロッド
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008535CDA2CH40-50J-A54L40複動片ロッド
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008544CDA2CH50-100-A4450複動片ロッド
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51008553CDA2CH50-100-M9BWS50複動片ロッド
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51008562CDA2CH50-110-A54L50複動片ロッド
27,340
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008571CDA2CH50-125-A54550複動片ロッド
38,890
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008587CDA2CH50-150-A54LS50複動片ロッド
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51008596CDA2CH50-17050複動片ロッド
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008605CDA2CH50-200-M9BW50複動片ロッド
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51008623CDA2CH50-25-B5450複動片ロッド
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008632CDA2CH50-400-Z7350複動片ロッド
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008641CDA2CH50-500-A5450複動片ロッド
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008657CDA2CH50-75J50複動片ロッド
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008666CDA2CH63-100-B5463複動片ロッド
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008675CDA2CH63-100-K59WZS63複動片ロッド
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008684CDA2CH63-100-M9BW363複動片ロッド
32,070
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008693CDA2CH63-100-M9BWS63複動片ロッド
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008702CDA2CH63-13563複動片ロッド
23,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008711CDA2CH63-135-A5363複動片ロッド
30,860
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008736CDA2CH63-160-M9BW63複動片ロッド
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008745CDA2CH63-200-A54L63複動片ロッド
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51008754CDA2CH63-200K63複動片ロッド
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008763CDA2CH63-2563複動片ロッド
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008772CDA2CH63-250-K59WZS63複動片ロッド
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51008781CDA2CH63-25-Z73S63複動片ロッド
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51008797CDA2CH63-300-M9BW63複動片ロッド
33,390
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする