曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DP

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DP - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全7種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51045197CDA2DP50-22550225
29,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51045206CDA2DP50-250-P7450250
37,020
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51045215CDA2DP50-50-P745050
32,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51045224CDA2DP63-150-P7463150
42,080
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51045233CDA2DP63-23563235
37,020
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51045242CDA2DP63-50-P746350
39,660
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51045251CDA2DP80-75-P748075
44,110
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする